Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu, dlhá, dvojitá čepeľ

Stopková fréza SC, WN-L Z2, 5xD, 30°, typ N, TiAlN
FREZA STOPKOVA-WN-L100-VHM-TN-D12,0MM

Obj. č. 5443300057

EAN 4055375885086

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu, dlhá, dvojitá čepeľ

Obj. č. 5443300057

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1 300 N/mm². Na vŕtanie a následné priame frézovanie a drážkovanie s vôľami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6027

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ

Tvar drieku

Valcový

Priemer (d1)

12 mm

Priemer stopky (d2)

12 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

45 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Dlhý

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

2 KS

Rohová skosená hrana

0,15 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm²

Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 3 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
500 – 850 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850 – 1000 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
700 – 850 N/mm² E 160 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
850 – 1000 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,016 0,032 0,054 0,063 0,072
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
850 – 1100 N/mm² E 95 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,008 0,006 0,025 0,032 0,030
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,036 0,045 0,054
< 850 N/mm² E 90 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,008 0,006 0,020 0,032 0,030
Liatina < 180 HB - 150 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 180 HB - 120 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
> 260 HB E 90 0,014 0,020 0,027 0,054 0,072
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 3 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
500 – 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
700 – 850 N/mm² E 100 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
850 – 1000 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,008 0,015 0,018 0,030 0,035
850 – 1100 N/mm² E 70 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,006 0,013 0,020 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,006 0,013 0,020 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025
Liatina < 180 HB - 120 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
> 180 HB - 90 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 80 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 70 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Grafit - 120 0,008 0,015 0,020 0,030 0,040
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 8 – 12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,045 0,060 0,080
500 – 850 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 100 0,028 0,035 0,045
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
700 – 850 N/mm² E 110 0,045 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 100 0,028 0,035 0,045
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,045 0,060 0,080
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,025 0,035 0,040
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,028 0,035 0,045
850 – 1100 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,040
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,025 0,030 0,040
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,032 0,040 0,050
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,025 0,030 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,030 0,040 0,050
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,030 0,040 0,050
< 850 N/mm² E 85 0,025 0,032 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,025 0,032 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,032 0,040 0,050
Liatina < 180 HB - 130 0,040 0,050 0,060
> 180 HB - 100 0,040 0,050 0,060
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,040 0,050 0,060
> 260 HB E 80 0,040 0,050 0,060
Grafit - 130 0,040 0,050 0,060
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 3 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 3 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,011 0,023 0,033
500 – 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
850 – 1000 N/mm² E 100 0,007 0,014 0,022
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
700 – 850 N/mm² E 110 0,011 0,023 0,033
850 – 1000 N/mm² E 100 0,007 0,014 0,022
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,011 0,023 0,033
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,007 0,014 0,022
850 – 1100 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,020
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,006 0,013 0,020
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,008 0,016 0,024
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,006 0,013 0,020
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,008 0,015 0,025
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,008 0,015 0,025
< 850 N/mm² E 85 0,006 0,012 0,017
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,006 0,012 0,017
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,008 0,016 0,024
Liatina < 180 HB - 130 0,010 0,020 0,030
> 180 HB - 100 0,010 0,020 0,030
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,010 0,020 0,030
> 260 HB E 80 0,010 0,020 0,030
Grafit - 130 0,010 0,020 0,030
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie