Stopková fréza zo spekaného karbidu, dlhá, dvojitá čepeľ
Stopková fréza SC, WN-L Z2, 5xD, 30°, typ N
FREZA STOPKOVA-WN-L150-VHM-D12,0MM
Obj. č. 5443300048
EAN 4055375885017
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6025 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ |
Tvar drieku | Valcový |
Priemer (d1) | 12 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 75 mm |
Normy | CS |
Konštrukčná dĺžka | Dlhý |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 2 KS |
Rohová skosená hrana | 0,15 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm² |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 0,1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1,5 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov | ||||||||
| Pre priemer 3 – 12 | ||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 100 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 85 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 75 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,032 | 0,054 | 0,063 | 0,072 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 45 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | E | 30 | 0,008 | 0,006 | 0,025 | 0,032 | 0,030 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 45 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,036 | 0,045 | 0,054 |
| < 850 N/mm² | E | 50 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | E | 20 | 0,008 | 0,006 | 0,020 | 0,032 | 0,030 |
| Liatina | < 180 HB | - | 90 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
| > 180 HB | - | 80 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 70 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 |
| > 260 HB | E | 60 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | 0,054 | 0,072 | |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 0,5 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
| Pre priemer 3 – 7,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 70 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 55 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,015 | 0,018 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,015 | 0,018 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 35 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,005 | 0,010 | 0,015 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,010 | 0,015 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| < 850 N/mm² | E | 40 | 0,005 | 0,010 | 0,015 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 30 | 0,005 | 0,010 | 0,015 |
| Liatina | < 180 HB | - | 70 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 50 | 0,008 | 0,015 | 0,020 |
| > 260 HB | E | 40 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | |
| Grafit | - | 60 | 0,008 | 0,015 | 0,020 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 8 – 12 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 80 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 60 | 0,045 | 0,060 | 0,080 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 0,028 | 0,035 | 0,045 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 50 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,060 | 0,080 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,035 | 0,040 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,028 | 0,035 | 0,045 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | - | 50 | 0,032 | 0,040 | 0,050 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,040 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,025 | 0,032 | 0,045 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,025 | 0,032 | 0,045 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | - | 45 | 0,032 | 0,040 | 0,050 |
| Liatina | < 180 HB | - | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 55 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| > 260 HB | E | 45 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Grafit | - | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov | ||||||
| Pre priemer 3 – 7,9 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 3 – 3,9 | Priemer 4 – 5,9 | Priemer 6 – 7,9 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 80 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 60 | 0,011 | 0,023 | 0,033 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 55 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 50 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 70 | 0,011 | 0,023 | 0,033 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 50 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,007 | 0,014 | 0,022 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,013 | 0,020 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 30 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu | 1300 N/mm² | - | 50 | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 40 | 0,006 | 0,013 | 0,020 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 55 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 45 | 0,008 | 0,015 | 0,025 |
| < 850 N/mm² | E | 45 | 0,006 | 0,012 | 0,017 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 35 | 0,006 | 0,012 | 0,017 |
| Špeciálne zliatiny | < 1200 N/mm² | - | 45 | 0,008 | 0,016 | 0,024 |
| Liatina | < 180 HB | - | 70 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 55 | 0,010 | 0,020 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 45 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Grafit | - | 70 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | |
| Kľúč | ||
| E = emulzia | ae = 1 x d1 | |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] | ||
| fz = posuv na zub [mm/t] | ap = 1 x d1 | |
| ae = hrúbka rezu (radiálna) | ||
| ap = hrúbka rezu (axiálna) | ||
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. | ||
| Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok | ||||||
| Pre priemer 8 – 12 | ||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Chladenie | vc | fz | ||
| Priemer 8 – 9,9 | Priemer 10 – 11,9 | Priemer 12 | ||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | < 500 N/mm² | E | 70 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 500 – 850 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| Uhlíkové ocele | < 850 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Tepelne opracované nelegované ocele | < 700 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| 700 – 850 N/mm² | E | 55 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | |
| 850 – 1000 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | |
| Tepelne opracované legované ocele | 850 – 1000 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Nelegované cementované ocele | < 750 N/mm² | E | 60 | 0,040 | 0,050 | 0,060 |
| Legované cementované ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Nitridačné ocele | < 1000 N/mm² | E | 45 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 1000 – 1200 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Nástrojové ocele | < 850 N/mm² | E | 50 | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 850 – 1100 N/mm² | E | 35 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| 1100 – 1300 N/mm² | E | 30 | 0,020 | 0,025 | 0,035 | |
| Vysokorýchlostné ocele | 850 – 1200 N/mm² | E | 25 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| Pružinové ocele | < 1200 N/mm² | E | 30 | 0,020 | 0,025 | 0,035 |
| Nehrdzavejúce ocele, sírené | < 700 N/mm² | E | 50 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| Nehrdzavejúce ocele, austenitické | < 700 N/mm² | E | 40 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| < 850 N/mm² | E | 40 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | |
| Nehrdzavejúce ocele, martenzitické | < 1100 N/mm² | E | 30 | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| Liatina | < 180 HB | - | 70 | 0,030 | 0,040 | 0,045 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | |
| Nodulárny grafit, tvárne železo | > 180 HB | - | 50 | 0,030 | 0,040 | 0,045 |
| > 260 HB | E | 40 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | |
| Grafit | - | 60 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | |