Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu, krátka, dvojitá čepeľ

St. fréza zo sp. kar., Al, WN-K Z2 2xD 30° typ W
FREZA STOPKOVA-WN-AL-VHM-W-D1,0MM

Obj. č. 5443301711
EAN 4055375917015

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu, krátka, dvojitá čepeľ

Obj. č. 5443301711

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie hliníka a hliníkových zliatin, plastu, zliatin medi a neželezných kovov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6915

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

1 mm

Priemer stopky (d2)

1 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

38 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

5 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie