Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu, krátka, dvojitá čepeľ

St. fréza zo sp. kar., Al, WN-K Z2 2xD 30° typ W
FREZA STOPKOVA-WN-AL-VHM-W-D18,0MM

Obj. č. 5443301724

EAN 4055375917145

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu, krátka, dvojitá čepeľ

Obj. č. 5443301724

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie hliníka a hliníkových zliatin, plastu, zliatin medi a neželezných kovov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6915

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

18 mm

Priemer stopky (d2)

18 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

84 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

28 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,063 0,079 0,101 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,063 0,079 0,101 0,126
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 200 0,063 0,079 0,101 0,126
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
650 – 850 N/mm² - 150 0,063 0,079 0,101 0,126
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 150 0,063 0,079 0,101 0,126
850 – 1200 N/mm² E 120 0,063 0,079 0,101 0,126
Grafit - 90 0,072 0,089 0,107 0,125
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 200 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
650 – 850 N/mm² - 150 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 150 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
850 – 1200 N/mm² E 120 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Grafit - 90 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 0,050 0,070 0,090 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 150 0,050 0,070 0,090 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,050 0,070 0,090 0,120
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 200 0,050 0,070 0,090 0,120
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 150 0,050 0,070 0,090 0,120
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
650 – 850 N/mm² - 120 0,050 0,070 0,090 0,120
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 0,050 0,070 0,090 0,120
850 – 1200 N/mm² E 95 0,050 0,070 0,090 0,120
Grafit - 70 0,050 0,060 0,080 0,100
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 150 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 200 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 150 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
650 – 850 N/mm² - 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
850 – 1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Grafit - 70 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie