Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu, krátka, dvojitá čepeľ

St. fréza zo sp. kar., Al, WN-K Z2 2xD 30° typ W
FREZA STOPKOVA-WN-AL-VHM-W-D6,0MM

Obj. č. 5443301718

EAN 4055375917084

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu, krátka, dvojitá čepeľ

Obj. č. 5443301718

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie hliníka a hliníkových zliatin, plastu, zliatin medi a neželezných kovov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6915

Materiály určené na spracovanie

Hliník, Meď, Mosadz, plast

Priemer (d1)

6 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Tvar drieku

Valcový

Rezný materiál

SC

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

16 mm

Počet ostrí (Z)

2 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Hliník, Meď, Mosadz, Plasty

Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,063 0,079 0,101 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,063 0,079 0,101 0,126
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 200 0,063 0,079 0,101 0,126
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,063 0,079 0,101 0,126
650 – 850 N/mm² - 150 0,063 0,079 0,101 0,126
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 150 0,063 0,079 0,101 0,126
850 – 1200 N/mm² E 120 0,063 0,079 0,101 0,126
Grafit - 90 0,072 0,089 0,107 0,125
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 250 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 200 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 180 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
650 – 850 N/mm² - 150 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 150 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
850 – 1200 N/mm² E 120 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Grafit - 90 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 0,050 0,070 0,090 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 150 0,050 0,070 0,090 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,050 0,070 0,090 0,120
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 200 0,050 0,070 0,090 0,120
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 150 0,050 0,070 0,090 0,120
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,050 0,070 0,090 0,120
650 – 850 N/mm² - 120 0,050 0,070 0,090 0,120
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 0,050 0,070 0,090 0,120
850 – 1200 N/mm² E 95 0,050 0,070 0,090 0,120
Grafit - 70 0,050 0,060 0,080 0,100
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 150 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 200 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 150 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² - 140 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
650 – 850 N/mm² - 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
850 – 1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Grafit - 70 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie