Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu, krátka, dvojitá čepeľ

Stopková fréza SC, WN-K Z2, 2xD, 30°, typ N, TiAlN
FREZA STOPKOVA-WN-K-VHM-TN-D18,0MM

Obj. č. 5443300038

EAN 4055375884928

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu, krátka, dvojitá čepeľ

Obj. č. 5443300038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov strednej až vysokej pevnosti do pribl. 1 300 N/mm². Na vŕtanie a následné priame frézovanie a drážkovanie s vôľami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6017

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Tvar drieku

Valcový

Priemer (d1)

18 mm

Priemer stopky (d2)

18 mm

Dĺžka (l1)

84 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

28 mm

Normy

CS

Konštrukčná dĺžka

Krátky

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

2 KS

Rohová skosená hrana

0,20 mm

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník

Legenda
E = emulzia ae = 0,1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1,5 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,072 0,080 0,089 0,107
500 – 850 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
850 – 1000 N/mm² E 140 0,054 0,063 0,080 0,100
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
700 – 850 N/mm² E 160 0,072 0,080 0,089 0,107
850 – 1000 N/mm² E 140 0,054 0,006 0,080 0,100
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,054 0,006 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,072 0,080 0,089 0,107
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,054 0,063 0,080 0,100
850 – 1100 N/mm² E 95 0,050 0,060 0,070 0,080
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,050 0,060 0,070 0,080
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,050 0,060 0,070 0,080
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,030 0,054 0,070 0,105
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,050 0,060 0,070 0,080
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,054 0,063 0,085 0,115
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,054 0,063 0,085 0,115
< 850 N/mm² E 90 0,050 0,060 0,085 0,100
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,050 0,060 0,085 0,100
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,030 0,054 0,070 0,105
Liatina < 180 HB - 150 0,072 0,089 0,107 0,125
> 180 HB - 120 0,072 0,089 0,107 0,125
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,072 0,089 0,107 0,125
> 260 HB E 90 0,072 0,089 0,107 0,125
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,063 0,079 0,101 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,063 0,079 0,101 0,126
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,063 0,079 0,101 0,126
Grafit - 150 0,072 0,089 0,107 0,125
Hodnoty rezania pre dokončovacie obrábanie obrysov
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 190 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
500 – 850 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
700 – 850 N/mm² E 160 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
850 – 1000 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 170 0,008 0,016 0,032 0,054 0,063
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
1000 – 1200 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
850 – 1100 N/mm² E 95 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
1100 – 1300 N/mm² E 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 80 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,006 0,025 0,032
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,036 0,045
< 850 N/mm² E 90 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 75 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,006 0,020 0,032
Liatina < 180 HB - 150 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
> 180 HB - 120 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 100 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
> 260 HB E 90 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 800 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 600 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 400 0,006 0,012 0,024 0,031 0,047
Grafit - 150 0,007 0,014 0,020 0,027 0,054
Legenda
E = emulzia ae = 0,5 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 1 – 7,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,005 0,010 0,020 0,030
500 – 850 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
850 – 1000 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,018
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
700 – 850 N/mm² E 100 0,005 0,010 0,020 0,030
850 – 1000 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,018
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,005 0,010 0,020 0,030
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,004 0,008 0,015 0,018
850 – 1100 N/mm² E 70 0,003 0,005 0,010 0,015
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010 0,015
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,003 0,005 0,010 0,015
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,003 0,005 0,010 0,015
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010 0,015
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,003 0,006 0,013 0,020
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,003 0,006 0,013 0,020
< 850 N/mm² E 80 0,003 0,005 0,010 0,015
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,003 0,005 0,010 0,015
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,003 0,005 0,010 0,015
Liatina < 180 HB - 120 0,004 0,008 0,015 0,020
> 180 HB - 90 0,004 0,008 0,015 0,020
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 80 0,004 0,008 0,015 0,020
> 260 HB E 70 0,004 0,008 0,015 0,020
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,004 0,008 0,015 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,004 0,008 0,015 0,025
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,004 0,008 0,015 0,025
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,004 0,008 0,015 0,025
Grafit - 120 0,004 0,008 0,015 0,020
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 10 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 19,9 Priemer 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,060 0,080 0,100 0,120
500 – 850 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
850 – 1000 N/mm² E 100 0,035 0,045 0,060 0,080
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
700 – 850 N/mm² E 110 0,060 0,080 0,100 0,120
850 – 1000 N/mm² E 100 0,035 0,045 0,060 0,080
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,060 0,080 0,100 0,120
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,035 0,040 0,055 0,065
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,035 0,045 0,060 0,080
850 – 1100 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,030 0,040 0,055 0,065
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,030 0,040 0,055 0,065
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,040 0,050 0,060 0,070
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,030 0,040 0,055 0,065
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,040 0,050 0,055 0,090
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,040 0,050 0,055 0,090
< 850 N/mm² E 85 0,032 0,045 0,060 0,075
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,032 0,045 0,060 0,075
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,040 0,050 0,060 0,070
Liatina < 180 HB - 130 0,050 0,060 0,080 0,100
> 180 HB - 100 0,050 0,060 0,080 0,100
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,050 0,060 0,080 0,100
> 260 HB E 80 0,050 0,060 0,080 0,100
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,050 0,070 0,090 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,050 0,070 0,090 0,120
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,050 0,070 0,090 0,120
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,050 0,070 0,090 0,120
Grafit - 130 0,050 0,060 0,080 0,100
Hodnoty rezania pre hrubovanie obrysov
Pre priemer 1 – 9,9
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 1 – 1,9 Priemer 2 – 3,9 Priemer 4 – 5,9 Priemer 6 – 7,9 Priemer 8 – 9,9
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 140 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
500 – 850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
850 – 1000 N/mm² E 100 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
700 – 850 N/mm² E 110 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
850 – 1000 N/mm² E 100 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 120 0,006 0,011 0,023 0,033 0,045
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 85 0,004 0,007 0,014 0,022 0,028
850 – 1100 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,004 0,008 0,016 0,024 0,032
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 70 0,003 0,006 0,013 0,020 0,025
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 90 0,004 0,008 0,015 0,025 0,030
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 85 0,004 0,008 0,015 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 85 0,003 0,006 0,012 0,017 0,025
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 65 0,003 0,006 0,012 0,017 0,025
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 45 0,004 0,008 0,016 0,024 0,032
Liatina < 180 HB - 130 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
> 180 HB - 100 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 85 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
> 260 HB E 80 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 350 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 300 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 220 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 350 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Grafit - 130 0,005 0,010 0,020 0,030 0,040
Legenda
E = emulzia ae = 1 x d1
vc = rezná rýchlosť [m/min]
fz = posuv na zub [mm/t] ap = 1 x d1
ae = hrúbka rezu (radiálna)
ap = hrúbka rezu (axiálna)
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania pre hrubovanie drážok
Pre priemer 8 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc fz
Priemer 8 – 9,9 Priemer 10 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 120 0,040 0,050 0,060 0,080
500 – 850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,030 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
700 – 850 N/mm² E 100 0,040 0,050 0,060 0,080
850 – 1000 N/mm² E 90 0,030 0,035 0,040 0,060
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 105 0,040 0,050 0,060 0,080
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
1000 – 1200 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 80 0,030 0,035 0,040 0,060
850 – 1100 N/mm² E 70 0,020 0,025 0,035 0,050
1100 – 1300 N/mm² E 60 0,020 0,025 0,035 0,050
Vysokorýchlostné ocele 850 – 1200 N/mm² E 55 0,020 0,025 0,035 0,050
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1300 N/mm² E 50 0,020 0,025 0,035 0,045
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 60 0,020 0,025 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 85 0,025 0,030 0,035 0,050
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 80 0,025 0,030 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 80 0,020 0,025 0,030 0,045
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 60 0,020 0,025 0,030 0,045
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 40 0,020 0,025 0,035 0,045
Liatina < 180 HB - 120 0,030 0,040 0,045 0,060
> 180 HB - 90 0,030 0,040 0,045 0,060
Nodulárny grafit, tvárne železo > 180 HB - 80 0,030 0,040 0,045 0,060
> 260 HB E 70 0,030 0,040 0,045 0,060
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 300 0,030 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 280 0,030 0,040 0,050 0,065
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 200 0,030 0,040 0,050 0,065
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 300 0,030 0,040 0,050 0,065
Grafit - 120 0,030 0,040 0,045 0,060

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie