Stopková fréza zo spekaného karbidu so spevneným driekom 3-drážkové zahlbovanie
Stopková fréza, sp. karb., WN Z3 2xD 30° typ N, HA
FREZA-STOPKOVA-WN-VHM-D4,0MM
Obj. č. 5443301117
EAN 4055375892121
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kód produktu 6315
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6315 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Priemer (d1) | 4 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 8 mm |
Normy | CS |
Rezný materiál | SC |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 3 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník |