Stopková fréza zo spekaného karbidu so spevneným driekom Dvojitá čepeľ
Stopková fréza, sp. karb., WN Z2 30° 2xD typ N HA
FREZA-STOPKOVA-WN-VHM-D1,5MM
Obj. č. 5443301092
EAN 4055375894101
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Kód výrobku  | 6615  | 
Materiály určené na spracovanie  | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Hliník  | 
Tvar drieku  | Valcovité DIN6535-HA  | 
Priemer (d1)  | 1,5 mm  | 
Priemer stopky (d2)  | 6 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 40 mm  | 
Dĺžka reznej hrany (l2)  | 4 mm  | 
Normy  | CS  | 
Rezný materiál  | SC  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Prívod chladiva  | Vonkajší  | 
Uhol otočenia  | 30°  | 
Počet ostrí (Z)  | 2 KS  | 
Tolerancia priemeru rezania  | h10  | 
Tolerancia priemeru drieku  | h6  | 
Materiálová podskupina  | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Hliník  |