Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stopková fréza zo spekaného karbidu so spevneným driekom, štyri rezné hrany

Stopk. fréza, karbid, WN Z4 2xD 30° typ N HA TiAlN
FREZA-STOPKOVA-WN-VHM-TN-Z4-D5,5MM

Obj. č. 5443315810

EAN 4062856139682

Cena za zvolené balenie
Stopková fréza zo spekaného karbidu so spevneným driekom, štyri rezné hrany

Obj. č. 5443315810

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na obrábanie materiálov so strednou až vysokou pevnosťou. Na rezanie drážok s väčšou hĺbkou vŕtania, presné vôle, vhodná taktiež na čelné a obvodové frézovanie. Vysoký výkon obrábania a veľmi plynulý chod s vynikajúcimi povrchovými úpravami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6517

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník

Tvar drieku

Valcovité DIN6535-HA

Priemer (d1)

5,5 mm

Priemer stopky (d2)

6 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Dĺžka reznej hrany (l2)

10 mm

Rezný materiál

SC

Povrch

TiAlN

Prívod chladiva

Vonkajší

Uhol otočenia

30°

Počet ostrí (Z)

4 KS

Tolerancia priemeru rezania

h10

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie