Stopková fréza zo spekaného karbidu so spevneným driekom, štyri rezné hrany
Stopk. fréza, karbid, WN Z4 2xD 30° typ N HA TiAlN
FREZA-STOPKOVA-WN-VHM-TN-Z4-D6,0MM

















Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6517 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Tvrdý apevný materiál, Hliník |
Tvar drieku | Valcovité DIN6535-HA |
Priemer (d1) | 6 mm |
Priemer stopky (d2) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka reznej hrany (l2) | 10 mm |
Rezný materiál | SC |
Povrch | TiAlN |
Prívod chladiva | Vonkajší |
Uhol otočenia | 30° |
Počet ostrí (Z) | 4 KS |
Tolerancia priemeru rezania | h10 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Ocele > 45 HRC, Hliník |