Strečové džínsy s 5 vreckami
Strečové džínsy s 5 vreckami
DŹÍNSY STRETCH 5 VRECIEK MODRÉ 60
Obj. č. M443139439
EAN 4251792867388
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto pracovné džínsy ležérneho štýlu vám poskytnú maximálnu voľnosť pohybu a odolnosť pri práci
- Vyrobené z pevnej a elastickej látky
- 5 vonkajších vreciek
- Odolný zips YKK
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Denim modrá |
Veľkosť | 60 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 54 |
Materiál | 98% bavlna, 2% elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 44 |