Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strediaci vrták HSS

Centrovací vrták HSS DIN 333 tvar A
VRTAK VYSTREDOVACI DO KOVU DIN333

Obj. č. 0636120

EAN 4011231530170

Cena za zvolené balenie
Strediaci vrták HSS

Obj. č. 0636120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Štandardný vrták na vŕtanie strediacich otvorov podľa normy DIN 332, strana 1.

Tvar A, pravotočivé rezanie


  • Bez ochranného zahĺbenia

  • S rovnými klznými plochami

  • Uhol zahĺbenia 60°

  • Tolerancia Ø na stopke: h9 v súlade s normou DIN 7160
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 333

Forma

A

Uhol zahĺbenia

60 Stupeň

Rezný materiál

HSS

Priemer (d1)

2,0 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer stopky (d2)

5,0 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie