Strediaci vrták HSS
Centrovací vrták HSS DIN 333 tvar A
VRTAK VYSTREDOVACI DO KOVU DIN333
Obj. č. 06361315
EAN 4011231530194
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Štandardný vrták na vŕtanie strediacich otvorov podľa normy DIN 332, strana 1.
Tvar A, pravotočivé rezanie
- Bez ochranného zahĺbenia
- S rovnými klznými plochami
- Uhol zahĺbenia 60°
- Tolerancia Ø na stopke: h9 v súlade s normou DIN 7160
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 333 |
Forma | A |
Uhol zahĺbenia | 60 Stupeň |
Rezný materiál | HSS |
Priemer (d1) | 3,15 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer stopky (d2) | 8,0 mm |