Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strediaci vrták HSS WN - VRTAK VYSTREDOVACI ZEBRA
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strediaci vrták HSS WN - VRTAK VYSTREDOVACI ZEBRA - 1

Strediaci vrták HSS WN

Strediaci vrták HSS WN
VRTAK VYSTREDOVACI ZEBRA

Obj. č. 06301201
EAN 4024835172158

Cena za zvolené balenie
Strediaci vrták HSS WN

Obj. č. 06301201

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre vykružovacie píly HW (plochý rez) a okružné píly MBS HW
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer vŕtania

6 mm

Dĺžka

80 mm

Vhodnosť pre priemer vyrezávacej píly

18–60 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie