Stredný spínač AP pre vlhké miestnosti
Dvojcestný prepínač, povrchový, do vlhka
VYPINAC-AP-KRZ-SEDA-10A-250V
Obj. č. 0978804002
EAN 4050642523913
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezskrutkové svorky pre prierezy vodičov do 2,5 mm²
Veľký dostupný elektroinštalačný priestor šetrí čas pri inštalácii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Menovité napätie | 250 V/AC |
Menovitý prúd | 10 A |
Druh krytia IP | IP 44 |
Materiál | Termoplast |
Neobsahuje halogény. | Áno |