Stredová svorka
Stredná svorka pre fotovoltaické moduly s rámom
ZVIERKA SOLAR-MID-(30-36MM)-IH5
Obj. č.
0865799904
EAN 4050642948167
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre fotovoltaciké moduly s rámom
Nastaviteľná výška
Jedna stredová svorka pokrýva takmer všetky dostupné typy modulov
Plne predmontované
Stredovú svorku je možné zacvaknúť priamo na montážnu koľajnicu bez akejkoľvek prípravy
Upozornenie
Vhodné pre všetky montážne koľajnice ZEBRA®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre výšku modulu | 30–36 mm |
Upínacia vzdialenosť medzi modulmi | 19 mm |
Upínacia šírka | 40 mm |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Vnútorný pohon | HS5 |