Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Stredová svorka - ZVIERKA SOLAR-MID-BLCK-(36-50MM)-IH5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Stredová svorka - ZVIERKA SOLAR-MID-BLCK-(36-50MM)-IH5 - 1

Stredová svorka

Stredná svorka pre fotovoltaické moduly s rámom
ZVIERKA SOLAR-MID-BLCK-(36-50MM)-IH5

Obj. č. 0865799902

EAN 4050382325471

Cena za zvolené balenie
Stredová svorka

Obj. č. 0865799902

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre fotovoltaciké moduly s rámom

Nastaviteľná výška


Jedna stredová svorka pokrýva takmer všetky dostupné typy modulov



Plne predmontované


Stredovú svorku je možné zacvaknúť priamo na montážnu koľajnicu bez akejkoľvek prípravy

Upozornenie

Vhodné pre všetky montážne koľajnice ZEBRA®

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výšku modulu

36–50 mm

Upínacia vzdialenosť medzi modulmi

19 mm

Upínacia šírka

40 mm

Materiál

Hliník

Povrch

eloxované

Farba

Čierna

Vnútorný pohon

HS5

Vhodnosť pre montážnu lištu

47x37 mm, 60x37 mm, 70x44 mm, 120x90 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie