Stredový čap pre excentrické kovanie 22
Syst. stredový čap pre excentrickú spojku 22
CAP SYS. PRE EXCENTER 22 ST (ZN) IG M5X7
Obj. č.
0683242082
EAN 4024835159999
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na stredové strany s vŕtaným otvorom od kraja po kraj
Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hrúbku dosky | 19 mm |
Priemer otvoru | 8 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Druh závituxmenovitý priemer | M5 |
Menovitý priemer | 5 mm |
Dĺžka závitu | 7 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!