Stredový držiak East-West AeroMount
Stredová podpera, East-West
DRZIAK STREDOVY AEROMOUNT OW10
Obj. č. 0865710009
EAN 4065746599771
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na obojstranné vyvýšenie o 10° ako stredový držiak v systéme OW10 na plochých strechách
- Vďaka konštrukcii bez koľajníc môže voda stekať bez prekážok
- Umožňuje ideálne kompenzovať nerovnosť strechy
- Certifikované vyrovnanie systému podľa podmienok priamo na mieste
- Ochranná podložka pripevnená z dôvodu dlhotrvajúceho spoja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spodný diel na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy
![]() | |
Materiál | Hliník |
Dĺžka | 713 mm |
Šírka | 80 mm |
Výška | 240 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1310,000 g |