Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stredový vrták NC, spekaný karbid, 90°

Stredový vrták NC, 90°, spekaný karbid, WN
VRT-SPRL-KOV-NC90-VHM-D8,0MM

Obj. č. 5443002754

EAN 4055375891438

Cena za zvolené balenie
Stredový vrták NC, spekaný karbid, 90°

Obj. č. 5443002754

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny vrták určený predovšetkým na presné a rýchle bodové vŕtanie na strojoch NC, upínacích vŕtacích strojoch atď. Na centrovanie a skosenie závitových vŕtaných otvorov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6225

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Meď, Mosadz, plast

Normy

CS

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Rezný materiál

SC

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Počet ostrí

2 KS

Priemer (d1)

8 mm

Tvar drieku

Valcový

Dĺžka (l1)

79 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

21 mm

Priemer stopky (d2)

8 mm

Tolerancia priemeru rezania

h6

Tolerancia priemeru drieku

h6

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, bez povrchovej úpravy
Pre priemer 4 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemer 4 – 5,9 Priemery 6 – 8,9 Priemery 9 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
500 – 850 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
700 – 850 N/mm² E 60 75 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 55 65 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 60 75 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 55 65 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
1000 – 1200 N/mm² E 50 60 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 55 65 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
850 – 1100 N/mm² E 50 60 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
1100 – 1400 N/mm² E 30 40 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 30 40 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 20 35 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 20 35 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 30 40 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 30 40 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
< 850 N/mm² E 25 35 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 25 35 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 15 25 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Liatina < 180 HB T/E 70 100 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
> 180 HB T/E 70 100 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 65 75 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
> 260 HB E 65 75 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 150 220 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 150 220 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
650 – 850 N/mm² E 100 180 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 90 140 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
850 – 1200 N/mm² E 90 140 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Grafit T 70 100 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie