Stredový vrták NC, spekaný karbid, 90°
Strediaci vrták NC, 90°, spekaný karbid, WN, TiAIN
VRT-SPRL-KOV-NC90-VHM-TN-D12,0MM
Obj. č.
5443002766
EAN 4055375891537
Cena za zvolené balenie













Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny vrták určený predovšetkým na presné a rýchle bodové vŕtanie na strojoch NC, upínacích vŕtacích strojoch atď. Na centrovanie a skosenie závitových vŕtaných otvorov.
Povrchová úprava TiAIN
- Vyšší výkon
- Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 6227 |
Normy | CS |
Povrch | TiAlN |
Rezný materiál | SC |
Vrcholový uhol | 90 Stupeň |
Priemer (d1) | 12 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Dĺžka (l1) | 102 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 30 mm |
Priemer stopky (d2) | 12 mm |
Tolerancia priemeru rezania | h6 |
Tolerancia priemeru drieku | h6 |