Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stredový vrták NC, spekaný karbid, 90°

Strediaci vrták NC, 90°, spekaný karbid, WN, TiAIN
VRT-SPRL-KOV-NC90-VHM-TN-D16,0MM

Obj. č. 5443002767

EAN 4055375891544

Cena za zvolené balenie
Stredový vrták NC, spekaný karbid, 90°

Obj. č. 5443002767

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny vrták určený predovšetkým na presné a rýchle bodové vŕtanie na strojoch NC, upínacích vŕtacích strojoch atď. Na centrovanie a skosenie závitových vŕtaných otvorov.

Povrchová úprava TiAIN


  • Vyšší výkon

  • Dlhšia životnosť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

6227

Normy

CS

Povrch

TiAlN

Rezný materiál

SC

Vrcholový uhol

90 Stupeň

Priemer (d1)

16 mm

Tvar drieku

Valcový

Dĺžka (l1)

115 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

37,5 mm

Priemer stopky (d2)

16 mm

Tolerancia priemeru rezania

h6

Tolerancia priemeru drieku

h6

Hodnoty rezania pre vrtáky zo spekaného karbidu, s povrchovou úpravou
Pre priemer 4 – 20
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Chladenie vc f
od do Priemer 4 – 5,9 Priemery 6 – 8,9 Priemery 9 – 11,9 Priemer 12 – 15,9 Priemer 16 – 20
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
500 – 850 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Uhlíkové ocele < 850 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
700 – 850 N/mm² E 80 100 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² E 70 85 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² E 80 100 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nitridačné ocele < 1000 N/mm² E 70 85 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
1000 – 1200 N/mm² E 65 80 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Nástrojové ocele < 850 N/mm² E 70 85 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
850 – 1100 N/mm² E 65 80 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
1100 – 1400 N/mm² E 40 50 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Rýchlorezné ocele 850 – 1200 N/mm² E 40 50 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Stavebná oceľ odolná voči opotrebovaniu 1350 N/mm² E 25 45 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Pružinové ocele < 1200 N/mm² E 25 45 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Nehrdzavejúce ocele, sírené < 700 N/mm² E 40 50 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nehrdzavejúce ocele, austenitické < 700 N/mm² E 40 50 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
< 850 N/mm² E 32,5 45,5 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Nehrdzavejúce ocele, martenzitické < 1100 N/mm² E 32,5 45,5 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Špeciálne zliatiny < 1200 N/mm² E 20 35 0,080 0,110 0,140 0,180 0,225
Liatina < 180 HB T/E 90 130 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
> 180 HB T/E 90 130 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Nodulárny grafit, kujné železo > 180 HB E 84,5 100 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
> 260 HB E 84,5 100 0,090 0,120 0,150 0,200 0,250
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² E 200 300 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Hliník, hliníkové zliatiny > 10 % Si < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² E 200 300 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
650 – 850 N/mm² E 130 230 0,100 0,140 0,170 0,230 0,288
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² E 120 180 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
850 – 1200 N/mm² E 120 180 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Grafit T 90 130 0,090 0,130 0,160 0,210 0,263
Popis
E = emulzia
T = suché
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie