Strešná krytina, bobrovka
Strešný hák, bridlica, na konzole
STRESNY HAK A2-CROWNTILE-CLMP30X6MM
Obj. č. 086599582
EAN 4050382325396
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kompenzácia výšky až do 25 mm
Montážna lišta dokáže jednoducho kompenzovať nerovnosti strechy
Rebrovanie na konzole
Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Plne predmontované
Montážnu lištu, 47 x 37 a 60 x 37, možno upevniť na strešný hák bez prípravných prác
Maximálne hodnoty nosnosti podporované strešnými krytinami
- Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 0,9 kN
- Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 0,9 kN
- Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: -0,57 kN
Plechové bobrovky použite ako prevenciu pred zatekaním vody. Na upevnenie každého strešného háku ku krokvám odporúčame použiť dve skrutky do dreva DIN 571, 6 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2, alebo ako alternatívu dve skrutky s plochou hlavou ASSY® 3.0, 6 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2. Dodržujte vzdialenosti okrajov a osi v súlade so všeobecným technickým schválením.
Hárky údajov(X)
Priemer otvoru na pätke | 7palcov |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Šírka pätky | 30 mm |
Dĺžka pätky | 265 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 660,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!