Strešná skoba
Strešná skoba pozink. oceľ žltá s hladkým driekom
KLINEC HLADKY DRIEK A2C
Obj. č.
048123125
EAN 4024835790642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, žlto pozinkovaná (A2C) s hladkým driekom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,9 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované nažlto |
Verzia | S hladkým driekom |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |