Strešná skoba
Skoba na strešnú lepenku, pozinkovaná oceľ
KLINEC STRESNY ZN PL.HLAVA 2,5X25-2,5KG
Obj. č. 0478925425
EAN 4049557286471
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť obsahu | 2,5 kg |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |