Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klampiarska tesniaca skrutka EUROFAST® EDS-B

Oceľ. vl. zink. strieb., EUROFAST EDS-B hrot s vr.
SKRUTKA 4.8X60 (EDS-B-48060)

Obj. č. 0838048060
EAN 4038898947974

Cena za zvolené balenie
Klampiarska tesniaca skrutka EUROFAST® EDS-B

Obj. č. 0838048060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka na priskrutkovanie strešného oplechovania a izolačného materiálu k trapézovým oceľovým plechom až 2 x 1,25 mm a dreveným povrchom. Cementovaná oceľ

Na použitie s prídržnými platňami, tvar: N (normálny), D (hlboký), H (vysoký), XH (extra vysoký), plastový lievik

Upozornenie

Dĺžka upevňovacieho prvku na


  • trapézovom povrchu z ocele = konštrukcia strechy min. 20 mm/ ETA

  • drevenom povrchu = strešná konštrukcia + min. 30 mm
  • Schválenie ETA-06/0007

  • Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Plochá strecha

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Tvar hlavy

Kužeľová hlava

Tvar špičky

Závrtný hrot

Hrúbka materiálu z ocele max.

2,5 mm

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dk)

9 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Vnútorný pohon

TX25

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre podklad

Oceľ

Vhodné pre

Upevnenie izolácie a hydroizolácie striech

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie