Klampiarska tesniaca skrutka EUROFAST® EDS-B
Oceľ. vl. zink. strieb., EUROFAST EDS-B hrot s vr.
SKRUTKA 4.8X80 (EDS-B-48080)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na použitie s prídržnými platňami, tvar: N (normálny), D (hlboký), H (vysoký), XH (extra vysoký), plastový lievik
Dĺžka upevňovacieho prvku na
- trapézovom povrchu z ocele = konštrukcia strechy min. 20 mm/ ETA
- drevenom povrchu = strešná konštrukcia + min. 30 mm
- Schválenie ETA-06/0007
- Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Plochá strecha
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Tvar hlavy | Kužeľová hlava |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Hrúbka materiálu z ocele max. | 2,5 mm |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnútorný pohon | TX25 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre podklad | Oceľ |
Vhodné pre | Upevnenie izolácie a hydroizolácie striech |
Schválenie | ETA-06/0007 |