Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strešná skrutka EUROFAST® EDS-BZT

Oceľ, zink. vl., strie., EUROFAST EDS-BZT, vŕ. hr.
SKRUTKA (EDS-BZT-48100) 4,8X100

Obj. č. 0838448100
EAN 4038898951094

Cena za zvolené balenie
Strešná skrutka EUROFAST® EDS-BZT

Obj. č. 0838448100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovanie strešných plechov a izolačných materiálov k trapézovým oceľovým plechom až do 2 x 1.25 mm a k dreveným povrchom. Cementovaná oceľ.
  • Protišmyková

  • Na použitie s prídržnými platňami, tvar: D (hlboký = 4,85 mm, protišmykový), XH (XtraHigh – extra vysoký)
Upozornenie

Dĺžka upevňovacieho prvku na


  • povrchu z trapézovej ocele = strešná konštrukcia + min. 20 mm/ETA

  • drevenom povrchu = strešná konštrukcia + min. 30 mm

Schválenie ETA-06/0007


Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4.8 mm

Dĺžka (l1)

100 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

10.5 mm

Výška hlavy (dk)

4.3 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s nákružkom

Tvar špičky

Vŕtací hrot

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit so závitom pod hlavu

Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2)

50 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max.

2x1,5 mm

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Zinkom glazované striebro

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie