Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strešná skrutka EUROFAST® Program

Oceľ., pozink., strieb. EUROFAST EFHD
SKRUTKA ZAP.HL. EFHD630350 6,3X350

Obj. č. 0838163350
EAN 4058794094589

Cena za zvolené balenie
Strešná skrutka EUROFAST® Program

Obj. č. 0838163350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strešná skrutka na univerzálne použitie na rôznych povrchoch, cementovanej oceli

Na použitie s prídržnými platňami, tvar: N, D, H, XH, plastový lievik TLK

Upozornenie
  • Priemer otvoru = 5,0/5,5 mm (v závislosti od kvality betónu)

  • Hĺbka vŕtaného otvoru = dĺžka upevňovacieho prvku + min. 10 mm


Dĺžka upevňovacieho prvku na


  • trapézovom oceľovom plechu = hrúbka konštrukcie + min. 20 mm

  • pórobetóne = hrúbka konštrukcie + min. 60 mm

  • dreve = nosná konštrukcia + hĺbka zaskrutkovania min. 30 mm

  • betóne = hrúbka konštrukcie + hĺbka zaskrutkovania min. 35 mm
  • Schválenie ETA-06/0007

  • Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Tento kotviaci prvok je vhodný na použitie na trapézovom oceľovom plechu do 2 x 1,25 mm, dreve, pórobetóne a betóne.

Materiál

Oceľ, povrchovo vytvrdzovaná

Povrch

Zinkom glazované striebro

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Hrúbka materiálu z ocele max.

2,5 mm

Menovitý priemer (d1)

6,3 mm

Dĺžka (l1)

350 mm

Priemer hlavy (dk)

8,1 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon

TX25

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre podklad

Betón

Vhodné pre

Upevnenie izolácie a hydroizolácie striech

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie