Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strešné háky nastaviteľné 3 spôsobmi Hliník - STRESNY HAK ALU-ADJ-CLMP35X7-PL100X95MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strešné háky nastaviteľné 3 spôsobmi Hliník - STRESNY HAK ALU-ADJ-CLMP35X7-PL100X95MM - 1

Strešné háky nastaviteľné 3 spôsobmi Hliník

Streš. hák, hliník, otvor v pätke 7 mm
STRESNY HAK ALU-ADJ-CLMP35X7-PL100X95MM

Obj. č. 08659948

EAN 4050641879639

Cena za zvolené balenie
Strešné háky nastaviteľné 3 spôsobmi Hliník

Obj. č. 08659948

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hliník (EN-AW-6082 T6)

Nízka hmotnosť



Flexibilita vďaka možnosti výškového/bočného nastavenia


  • Variabilná výška rebra v oblasti strešných dosiek

  • Bočné nastavenie v oblasti strešných dosiek

  • Nastavenie výšky na lište: Až 20 mm


Ryhovanie na lište


Optimálny kladný a záporný tvar



Úplne predmontované


Montážnu lištu, 39 x 37, 47 x 37 a 60 x 37, možno upevniť na strešný hák bez akýchkoľvek prípravných prác



Maximálne hodnoty nosnosti bez opory v podobe strešnej krytiny


  • Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 0,7 kN

  • Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 1,5 kN

  • Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: –1,5 kN
Upozornenie

Na upevnenie každého strešného háku ku krokvám odporúčame použiť tri skrutky do dreva DIN 571, 6 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2, alebo ako alternatívu tri skrutky s plochou hlavou ASSY, 6 x 80 mm alebo 6 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2. Dodržujte vzdialenosti okrajov a osi v súlade so všeobecným technickým schválením.

Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru na pätke

7palcov

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Šírka pätky

95 mm

Dĺžka pätky

100 mm

Nastaviteľný rozsah

65 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

479,850 g

Výška tyče

45–60 mm

Požadovaný počet skrutiek do dreva

3 KS

Číslo materiálu

Hliník, EN-AW-6082 T6

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do dreva Šesťhranná hlava DIN 571, nehrdzavejúca oceľ A2

SKR 6HR DIN571 DREVO A2 VK10 6X100

x 50 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie