Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strešný hák Bobrovka

Strešný hák, jednoduchá krytina
STRESNY HAK A2-CROWNTILE-SL11MM-CLMP30X5

Obj. č. 086599510

EAN 4049557741697

Cena za zvolené balenie
Strešný hák Bobrovka

Obj. č. 086599510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2
Upozornenie

Odporúčame použiť dve skrutky do dreva ASSYplus s valcovou hlavou 8 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2, na upevnenie každého strešného háku ku krokvám. Plechové bobrovky použite ako prevenciu pred zatekaním vody.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer pozdĺžnej diery

11 mm

Vhodnosť pre skrutku

M10

Priemer otvoru na pätke

11 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť výrobku (na kus)

289,000 g

Požadovaný počet skrutiek do dreva

2 KS

Rozmer strmeňa

30x5 mm

Doplnkové príslušenstvo

Odporúčame použiť dve skrutky do dreva ASSYplus s valcovou hlavou, 8 x 100mm, nehrdzavejúca oceľ A2, na upevnenie každého strešného háku ku krokvám. Na zabránenie vniknutiu vody použite plechovú krytinu bobrovku.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie