Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strešný hák Hliník - STRESNY HAK ALU-ADJ-PLT110X110-HO9-WS13
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strešný hák Hliník - STRESNY HAK ALU-ADJ-PLT110X110-HO9-WS13 - 1

Strešný hák Hliník

Streš. hák, hliník, otvor v pätke 9 mm
STRESNY HAK ALU-ADJ-PLT110X110-HO9-WS13

Obj. č. 086599481

EAN 4050382010971

Cena za zvolené balenie
Strešný hák Hliník

Obj. č. 086599481

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nastaviteľné v 3 smeroch, podstavec s otvormi Ø 9 mm

Hliník (EN-AW-6082 T6)


Nízka hmotnosť



Nastaviteľná výška a strany na zaistenie flexibility


  • Variabilná výška tyče na strešných latách

  • Bočné nastavenie na strešných latách

  • Výškové nastavenie na lište až o 20 mm


Rebrovanie na konzole


Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia



Plne predmontované


Na strešný hák je možné pripevniť montážnu lištu 39 x 37 mm, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm bez prípravných prác.



Maximálne hodnoty zaťaženia bez opierania sa o strešnú krytinu


  • Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 0,7 kN

  • Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 1,5 kN

  • Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: –1,5 kN
Upozornenie

Odporúčame použiť dve skrutky do dreva ASSYplus s valcovou hlavou, 8 x 100 mm alebo 8 x 120 mm, nehrdzavejúca oceľ A2, na upevnenie každého strešného háku ku krokvám

Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru na pätke

9 mm

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Šírka pätky

110 mm

Dĺžka pätky

110 mm

Nastaviteľný rozsah

75 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

505,000 g

Výška tyče

40–51 mm

Požadovaný počet skrutiek do dreva

2 KS

Číslo materiálu

Hliník, EN-AW-6082 T6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie