Strešný hák Vario
Strešný hák Vario
STRESNY HAK ALU-VARIO-PL110X95MM-30MM
Obj. č. 0865994851
EAN 4052703322367
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hliník
Univerzálne nastaviteľný
- Variabilná výška tyče na strešných latách: 40 – 51 mm
- Bočné nastavenie na strešných latách: 75 mm
- Nastavenie výšky na lište: Až 20 mm
Rebrovanie na konzole
Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Plne predmontované
Na strešný hák je možné pripevniť montážnu lištu 39 x 37 mm, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm bez prípravných prác.
Maximálne hodnoty zaťaženia bez opierania sa o strešnú krytinu
- Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 0,7 kN
- Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 1,5 kN
- Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: –1,5 kN
Odporúčame použiť dve skrutky do dreva ASSYplus s valcovou hlavou 8 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2, na upevnenie každého strešného háku ku krokvám
Hárky údajov(X)
Priemer otvoru na pätke | 9 mm |
Materiál | Hliník |
Dĺžka pätky | 110 mm |
Nastaviteľný rozsah | 75 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 621,000 g |
Výška tyče | 40–51 mm |