Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Strešný hák, bridlica - STRESNY HAK A2-SLATE-CLMP30X5MM Strešný hák, bridlica - STRESNY HAK A2-SLATE-CLMP30X5MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Strešný hák, bridlica - STRESNY HAK A2-SLATE-CLMP30X5MM - 1
Strešný hák, bridlica - STRESNY HAK A2-SLATE-CLMP30X5MM - 2

Strešný hák, bridlica

Strešný hák, bridlica
STRESNY HAK A2-SLATE-CLMP30X5MM

Obj. č. 086599682

EAN 4050382325877

Cena za zvolené balenie
Strešný hák, bridlica

Obj. č. 086599682

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2

Kompenzácia výšky až do 25 mm


Montážna lišta dokáže jednoducho kompenzovať nerovnosti strechy



Rebrovanie na konzole


Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia



Plne predmontované


Montážnu lištu, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm a 60 x 37 mm, možno upevniť k strešnému háku bez prípravných prác



Maximálne hodnoty nosnosti podporované strešnými krytinami


  • Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 0,59 kN

  • Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 1,05 kN

  • Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: -1,05 kN
Upozornenie

Na upevnenie každého háka ku krokvám odporúčame použiť dve skrutky do dreva ASSY 3.0, zapustené 6 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru na pätke

7palcov

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Hmotnosť výrobku (na kus)

480,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie