Strešný hák pre vysoké zaťaženie II
Strešný hák, vysoké zaťaženie II
STRESNY HAK ALUD-HD-II-PL150X65MM
Obj. č. 086599785
EAN 4050642737242
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Veľmi vysoké hodnoty zaťaženia
Špeciálny typ pre vysoké zaťaženie snehom a vetrom
Rebrovanie na konzole
Optimálne zaistenie v drážkach a v dôsledku trenia
Kompenzácia výšky až do 30 mm
Montážna lišta dokáže jednoducho kompenzovať nerovnosti strechy.
Kompletne zmontovaná zostava
- Skrutka s kladivovou hlavou, M8 x 25, nehrdzavejúca oceľ A2
- Samoistiaca matica M8 (AF 13), nehrdzavejúca oceľ A2
Maximálne hodnoty nosnosti
- Tlak v smere súbežnom s povrchom strechy: 1,75 kN
- Tlak v smere kolmom na povrch strechy: 2,30 kN
- Ťažná sila pôsobiaca kolmo na povrch strechy: -1,50 kN
Na upevnenie každého háka ku krokvám odporúčame použiť dve skrutky do dreva ASSY 3.0, zapustené 8 x 100 mm, nehrdzavejúca oceľ A2. Dodržujte vzdialenosti okrajov a osi v súlade so všeobecným technickým schválením.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru na pätke | 9 mm |
Materiál | Hliníkový odliatok |
Verzia | Vopred zostavené so skrutkou s T-hlavou M8x25, nehrdzavejúca oceľ A2, a maticou s poistným ozubením M8 (13 mm), nehrdzavejúca oceľ A2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 500,000 g |