Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Stretch jacket LOOP

Stretch jacket LOOP
BUNDA LOOP STRETCH OLIVOVÁ 4XL

Obj. č. M441514006
EAN 4255576599304

Cena za zvolené balenie
Stretch jacket LOOP

Obj. č. M441514006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

The comfortable outdoor jacket is inspired by rock climbing and boasts technical nylon fabric with four-way stretch and extremely high abrasion values
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Olivová zelená

Veľkosť

4XL

Materiál

90 % polyamid, 10 % elastan

Hmotnosť látky na m2

225 g

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie