Stretch jacket LOOP
Stretch jacket LOOP
BUNDA LOOP STRETCH TMAVO ŠEDÁ XL
MODYF
Obj. č.
M441513003
EAN 4255576599175
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
The comfortable outdoor jacket is inspired by rock climbing and boasts technical nylon fabric with four-way stretch and extremely high abrasion values
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavosivá |
Veľkosť | XL |
Materiál | 90 % polyamid, 10 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 225 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |