Striekacia fľaša
Striekacia fľaša s odmerkou
ROZPRASOVAC 1000ML
Obj. č. 0891502003
EAN 4050641965929
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nerozbitná nádoba s prirodzenou farbou
Ľahké odčítanie úrovne naplnenia
Stupnica s dielikmi po 100 ml a 200 ml
Užitočná pomôcka pri plnení a miešaní
Prispôsobiteľný štítok
- Miesto na pripevnenie označenia naplnenej kvapaliny
- Ďalšie polia na bezpečnostné pokyny
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Prírodná |
Výška | 280 mm |
Obsah | 1000 ml |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!