Strižná matica
W-0344 nehrdzavejúca oceľ A2 bez p. ú.
MATICA TRHACIA A2 VK13 M8
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
WN 344, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (m1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Normy | WN 344 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Verzia | S menovitým bodom zlomenia |
Min./max. šmykový moment | 17-21 Nm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |