Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strižná matica

W-0344 nehrdzavejúca oceľ A2 bez p. ú.
MATICA TRHACIA A2 WS19 M10

Obj. č. 0344100010

EAN 4064154204918

Cena za zvolené balenie
Strižná matica

Obj. č. 0344100010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 344, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (m1)

5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

WN 344

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Verzia

S menovitým bodom zlomenia

Min./max. šmykový moment

30-40 Nm