Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strižná matica

W-0344 nehrdzavejúca oceľ A2 bez p. ú.

Obj. č. 034410004

EAN 4052712521256

Cena za zvolené balenie
Strižná matica

Obj. č. 034410004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 344, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Výška (m1)

3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS7

Normy

WN 344

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Verzia

S menovitým bodom zlomenia

Min./max. šmykový moment

3-6 Nm