Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeň

Strmeň, oceľ pozinkovaná, rovný
OKO ZAVESNE RETAZOVE GR0,16-(ZN)-BLZ6,0

Obj. č. 0523016

EAN 4011231444347

Cena za zvolené balenie
Strmeň

Obj. č. 0523016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ

Spojovací prvok


  • Na ťahanie motorových vozidiel

  • Na predlžovanie lán a reťazí
Upozornenie
  • Rozmer M5 – M12, zahnutý dizajn

  • Rozmer M6 – M48, kovaný dizajn

  • Od rozmeru M48, žiarovo galvanizovaný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

160 kg

Druh závituxpriemer čapu závesného oka

M 6 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

8 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

18 mm

Priemer závesného oka (d1)

6 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

6 mm

Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1)

21 mm

Verzia

Zahnutý

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

A

Menovitá veľkosť

0,16