Strmeň
Strmeň, oceľ pozinkovaná, rovný
OKO ZAVESNE RETAZOVE GR1,6-(ZN)-BLZ20,0
Obj. č. 052316
EAN 4011231444460
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ
Spojovací prvok
- Na ťahanie motorových vozidiel
- Na predlžovanie lán a reťazí
Upozornenie
- Rozmer M5 – M12, zahnutý dizajn
- Rozmer M6 – M48, kovaný dizajn
- Od rozmeru M48, žiarovo galvanizovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Nosnosť | 1600 kg |
Druh závituxpriemer čapu závesného oka | M 20 mm |
Šírka závesného oka vnútorná (b1) | 27 mm |
Šírka závesného oka vonkajšia (b2) | 61 mm |
Priemer závesného oka (d1) | 19 mm |
Priemer čapu závesného oka (d2) | 20 mm |
Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1) | 71 mm |
Verzia | Kované vyhotovenie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Menovitá veľkosť | 1,6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |