Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeň

Strmeň, oceľ pozinkovaná, rovný
OKO ZAVESNE RETAZOVE GR2-(ZN)-BLZ22,0

Obj. č. 05232

EAN 4011231444477

Cena za zvolené balenie
Strmeň

Obj. č. 05232

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ

Spojovací prvok


  • Na ťahanie motorových vozidiel

  • Na predlžovanie lán a reťazí
Upozornenie
  • Rozmer M5 – M12, zahnutý dizajn

  • Rozmer M6 – M48, kovaný dizajn

  • Od rozmeru M48, žiarovo galvanizovaný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

2000 kg

Druh závituxpriemer čapu závesného oka

M 22 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

30 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

68 mm

Priemer závesného oka (d1)

21 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

22 mm

Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1)

78 mm

Verzia

Kované vyhotovenie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

A

Menovitá veľkosť

2