Strmeň
Strmeň, oceľ pozinkovaná, rovný
OKO ZAVESNE RETAZOVE GR5-(ZN)-BLZ36,0
Obj. č. 05235
EAN 4011231444538
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ
Spojovací prvok
- Na ťahanie motorových vozidiel
- Na predlžovanie lán a reťazí
Upozornenie
- Rozmer M5 – M12, zahnutý dizajn
- Rozmer M6 – M48, kovaný dizajn
- Od rozmeru M48, žiarovo galvanizovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Nosnosť | 5000 kg |
Druh závituxpriemer čapu závesného oka | M 36 mm |
Šírka závesného oka vnútorná (b1) | 47 mm |
Šírka závesného oka vonkajšia (b2) | 107 mm |
Priemer závesného oka (d1) | 33 mm |
Priemer čapu závesného oka (d2) | 36 mm |
Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1) | 129 mm |
Verzia | Kované vyhotovenie |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | A |
Menovitá veľkosť | 5 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |