Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeň

Strmeň, oceľ pozinkovaná, rovný
OKO ZAVESNE RETAZOVE GR8-(ZN)-BLZ45,0

Obj. č. 05238

EAN 4011231444552

Cena za zvolené balenie
Strmeň

Obj. č. 05238

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ

Spojovací prvok


  • Na ťahanie motorových vozidiel

  • Na predlžovanie lán a reťazí
Upozornenie
  • Rozmer M5 – M12, zahnutý dizajn

  • Rozmer M6 – M48, kovaný dizajn

  • Od rozmeru M48, žiarovo galvanizovaný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

8000 kg

Druh závituxpriemer čapu závesného oka

M 45 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

60 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

136 mm

Priemer závesného oka (d1)

41 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

45 mm

Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1)

162 mm

Verzia

Kované vyhotovenie

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

A

Menovitá veľkosť

8