Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeň

Strmeň, oceľ pozinkovaná, rovný

Obj. č. 052312
EAN 4024835390705

Cena za zvolené balenie
Strmeň

Obj. č. 052312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ

Spojovací prvok


  • Na ťahanie motorových vozidiel

  • Na predlžovanie lán a reťazí
Upozornenie
  • Rozmer M5 – M12, zahnutý dizajn

  • Rozmer M6 – M48, kovaný dizajn

  • Od rozmeru M48, žiarovo galvanizovaný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

12 t

Druh závituxpriemer čapu závesného oka

M 52 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

73 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

167 mm

Priemer závesného oka (d1)

47 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

52 mm

Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1)

234 mm

Verzia

Kované vyhotovenie

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Forma

A

Menovitá veľkosť

12