Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Strmeň podobný norme DIN 82101, tvar A

Strmeň rovný WN82101, oceľ pozink./žiar. galv.

Obj. č. 0523110002

EAN 4066781896672

Cena za zvolené balenie
Strmeň podobný norme DIN 82101, tvar A

Obj. č. 0523110002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný strmeň so skrutkou s okom G-3351
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny
  • Konzoly a skrutky z vysokopevnostnej ocele, trieda kvality 4

  • Minimálna medza pevnosti = 5:1 WLL

  • Podobné norme DIN 82101, tvar A, odchýlka v priemere konzoly

  • Certifikáty: 2.1 2.2 CE

Nosnosť

0,25 t

Druh závituxpriemer čapu závesného oka

M 8 mm

Šírka závesného oka vnútorná (b1)

11 mm

Šírka závesného oka vonkajšia (b2)

27 mm

Priemer závesného oka (d1)

8 mm

Priemer čapu závesného oka (d2)

8 mm

Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1)

28 mm

Verzia

Kované vyhotovenie

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Forma

A

Menovitá veľkosť

0,25