Strmeň, rovný
Strmeň, rovný, nehrdz. oceľ A4
SKOBA LANOVA SR A4 D19
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto strmene neboli navrhnuté a vyrobené pre aplikácie zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vodné športy, výstavba lodí a jácht, záhradníctvo a terénne úpravy, odvetvie potravinárstva a výroby nápojov, technológia zameraná na vodu a odpadovú vodu, výroba strojov a systémov, hracie automaty, upevňovanie roliet a markíz
![]() | |
Nosnosť | 3472 kg |
Druh závituxpriemer čapu závesného oka | M 19 mm |
Šírka závesného oka vnútorná (b1) | 38 mm |
Šírka závesného oka vonkajšia (b2) | 76 mm |
Priemer závesného oka (d1) | 19 mm |
Výška závesného oka vnútorná (stred čapu) (h1) | 76 mm |
Verzia | Krátky |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Forma | Rovné |
Menovitá veľkosť | 19 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |