Strmeň, typ 1
Strmeň, typ 1
SPONA U-OPEL-CALUNENIE-PHO
Obj. č. 0501103058
EAN 4046778499277
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideal for connecting two components, e.g. trims, profiles, panels
- Rýchla ručná inštalácia je možná jednoduchým vložením
- Nie je potrebné žiadne dodatočné vŕtanie alebo skrutkovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na spojenie dvoch komponentov, napr. lišty, profily, obklady atď.
![]() | |
Hrúbka upevnenia min./max. (A) | 2,75-3,00 mm |
Šírka spony | 10,00 mm |
Výška spony | 9,00 mm |
Hrúbka materiálu | 0,40 mm |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Povrch | fosfátované |
Originálne číslo náhradného dielu | 2322200 |